色ホワイト
付属品サービスカード(ER-Sカード)20枚付、インクリボン(ER-IR100)
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)通常4.5 最大25
寸法・サイズ(mm)H200×W150×D100
設定方式年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は設定が必要です)
印字方式7ピン インパクトドット方式
表示内容日付・曜日・AM/PM・時・分 (寝かせ置き時は、日付・時・分のみ)
インキングインクリボン方式(ER-IR100)
保存温度範囲(℃)-20〜60