リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの 卓上備品・テーブルウェア
リビーの トレー・お盆
リビー スレンダ レクタンギュラートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00641892
品番
905356001
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リビースレンダシリーズ
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
19
短辺(mm)
130
長辺(mm)
280
TKG品番
9-1711-0301
TKG品番(2017)
6-1527-0301