Villeroy&boch
Villeroy&bochの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Villeroy&bochの グラス・食器・カトラリー
Villeroy&bochの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マルケージ ボウル V&B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00641978
品番
32753831
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ビレロイ&ボッホマルケージシリーズ。イタリアンで初めてミシュランで三ツ星を獲得した「マルケージ氏」がデザインした「ビレロイ&ボッホ」で人気パターンのマルケージシリーズです。
形状
丸
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
45
材質
硬質陶器
色
白
容量(mL)
100
直径×高さ(mm)
100×45
TKG品番
9-2317-1701
TKG品番(2017)
6-2115-1801
食器の種類
洋食器