フロウ フラットプレート V&B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00642084 品番34202640
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビレロイ&ボッホフロウシリーズアシンメトリック(非対象)の特徴的なパターンでありながら、大変お使いいただきやすいパターンのひとつです。

食器の種類洋食器 形状丸皿 高さ(mm)35 短辺(mm)220 長辺(mm)230 TKG品番9-2317-0601 TKG品番(2017)6-2115-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする