山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブライトーン ケーキ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00644017
品番
BR700
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
20
材質
強化磁器
食器洗浄機
業務用
種別
ケーキ皿
色
ホワイト
質量(g)
300
TKG品番
9-2340-0501
TKG品番(2017)
6-2127-0501
食器の種類
洋食器