山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブライトーン クープスープ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00644062
品番
BR700
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類
洋食器
材質
強化磁器
形状
丸
種別
クープスープ皿
色
ホワイト
質量(g)
380
直径×高さ(mm)
190×43
TKG品番
9-2340-1001
TKG品番(2017)
6-2127-1001
食器洗浄機
業務用