山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の マグカップ・グラス・コップ
ブライトーン アメリカンカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00644148
品番
BR700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類
洋食器
材質
陶磁器
容量(mL)
255
種別
アメリカンカップ
色
ホワイト
TKG品番
9-2340-1701
TKG品番(2017)
6-2127-1701