ブライトーン 兼用カップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00644175 品番BR700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。

食器の種類洋食器 材質陶磁器 容量(mL)240 種別兼用カップ ホワイト 直径×高さ(mm)Φ85(112)×65 TKG品番9-2340-2001 TKG品番(2017)6-2127-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする