ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピッコロビアンカ ダイアモンドディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00644507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
ダイアモンド
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ
S
高さ(mm)
28
短辺(mm)
87
長辺(mm)
150
TKG品番
9-1687-0501
TKG品番(2017)
6-1517-0501