リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー テンポ スクエアディナープレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00646065
品番
1794708
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
角皿
食器の種類
洋食器
材質
ソーダガラス
サイズ
10インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×22
TKG品番
9-2351-0202
TKG品番(2017)
6-2135-0202