リビー
リビー テンポ スクエアボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
4.25インチ
4.25インチ
5.25インチ
9インチ
高さ(mm)
57
57
64
102
長辺(mm)
108
108
140
229
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00646074
品番
1796599
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
角
食器の種類
洋食器
サイズ
4.25インチ
高さ(mm)
57
短辺(mm)
108
長辺(mm)
108
TKG品番
9-2351-0301
TKG品番(2017)
6-2135-0301