EX3000NC-B 時刻記録 電子タイムレコーダー アマノ 00646694

時刻記録 電子タイムレコーダー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00646694 品番EX3000NC-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電でも通電時には正確な時刻に自動調整。
時間・曜日などをメモリー保持。
最大30人までご使用可能

質量(kg)2.3 消費電力(W)4 (待機時) 使用温度(℃)-10〜40 湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) 定格消費電力(W)8 文字色2色 (黒/赤) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 電源(AC100V)±10% (50/60Hz) 色(本体) 機能計算機能なし 仕様6欄印字/カード自動引込式/ドットプリンター方式/赤黒2色印字/メモリー保持/万年カレンダー 適合A/B/C/Dカード 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 印字回数6欄 集計機能なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00646685
2021-05-07
用途:
出勤・退勤管理

以前も同じ型を使っていてカードが差し込まらなくなってしまい今回購入しました以前と変わらず設定方法も簡単ですぐ使用することができました前回は20年近くもったので今回もそのくらい使えたらなと思っています

対象商品:
00646685
2018-06-28
用途:
会社で使用します。
川崎大協車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年近く使用していたものが壊れて探していたら同じものがあってよかったです。使い慣れているので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00646685
2018-01-25
用途:
出退勤記録
株式会社 原口鉄工 様 (製造業)

設定もマニュアルに沿って簡単に設定することができました。

対象商品:
00646685
2014-11-25
用途:
タイムカードの打刻

電波時計なので時刻の修正が不要なのでとても使いやすいです。当たり前なのかもしれませんが以前は古いものを修理して時刻を修正しながら使っていたのでとても便利です。シンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする