638117 レヴォル フロワッセ エスプレッソ REVOL 容量80mL 00648183

レヴォル フロワッセ エスプレッソ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトピンク 注文コード00648183 品番638117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

自由な発想で自由に使える、個性的なデザインと美しい色が魅力的。
冷たいドリンク、温かいお飲み物はもちろん、アペタイザーやサラダ、アイスクリームなど、さまざまな組合せでお楽しみ下さい。

食器の種類洋食器 材質耐熱磁器 容量(mL)80 ライトピンク 耐熱温度(℃)300 直径×高さ(mm)65×60 TKG品番9-2361-0504 TKG品番(2017)6-2154-0704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする