ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エルバ スクエア プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00648795
品番
ER1911
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
角皿
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
25
短辺(mm)
197
長辺(mm)
197
サイズ(inch)
7 3/4
TKG品番
9-2365-0701
TKG品番(2017)
6-2156-1701