エルバ スクエア プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00648804 品番ER2711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 材質陶器製 形状角皿 サイズL 高さ(mm)28 短辺(mm)274 長辺(mm)274 サイズ(inch)10 1/2 TKG品番9-2365-0702 TKG品番(2017)6-2156-1702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする