ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エルバ スクエア プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00648822
品番
ER2711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
角皿
色
黒
サイズ
L
高さ(mm)
28
短辺(mm)
274
長辺(mm)
274
サイズ(inch)
10 1/2
TKG品番
9-2365-0802
TKG品番(2017)
6-2156-1802