ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エルバ レクタンギュラー プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00648838
品番
ER2221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
長角皿
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
26
短辺(mm)
134
長辺(mm)
225
サイズ(inch)
9
TKG品番
9-2365-0901
TKG品番(2017)
6-2156-1901