エムズジャパン
南蛮白刷毛丸皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00649014
品番
T0394
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
タイプ
瀬戸焼
直径×高さ(mm)
155×20
TKG品番
9-2368-0901
TKG品番(2017)
6-2159-0901