エムズジャパン
粉引 皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00649118
品番
T03103
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
129×23
TKG品番
9-2368-1901
TKG品番(2017)
6-2159-2001