エムズジャパン
丸皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
TKG品番
9-2370-0501
9-2370-0501
9-2370-0701
9-2370-0801
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00649188
品番
T03110
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
タイプ
瀬戸焼
直径×高さ(mm)
155×20
TKG品番
9-2370-0501
TKG品番(2017)
6-2161-0201