曜日別特売
T03113 丸皿 エムズジャパン 00649215

丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-2370-0801
内容量1個注文コード00649215品番T03113
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
食器の種類和食器材質陶磁器形状丸皿タイプ瀬戸焼直径×高さ(mm)155×20TKG品番9-2370-0801TKG品番(2017)6-2161-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする