エムズジャパン
斑点粉引たわみ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00649303
品番
T03120
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
高さ(mm)
25
タイプ
美濃焼
短辺(mm)
143
長辺(mm)
150
TKG品番
9-2370-1701
TKG品番(2017)
6-2161-1401