天竜磁十角湯呑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00650326 品番D0221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
食器の種類和食器 材質陶磁器 容量(mL)150 タイプ美濃焼 直径×高さ(mm)65×90 TKG品番9-2378-1101 TKG品番(2017)6-2169-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする