染千筋 急須

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00650834 品番D0525
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
容量(L)0.39 種別有田焼 高さ(mm)90 質量(g)300 口径(Φmm)60 外径(Φmm)100 TKG品番9-2379-1501 TKG品番(2017)6-2170-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00650834
2024-11-01
用途:
来客やお昼のお茶出し用

フォルムはころんと可愛らしく気に入りましたが実際に使ってみると
持ち手が若干短く蓋もお湯で熱くなり注ぎ分け辛くちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする