木の葉渦 急須

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00650852 品番D0527
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
容量(L)0.5 種別有田焼 高さ(mm)90 質量(g)340 口径(Φmm)65 外径(Φmm)110 TKG品番9-2379-1701 TKG品番(2017)6-2170-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする