吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 一筆 正角大皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651078
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
23
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
TKG品番
9-2380-1201
TKG品番(2017)
6-2171-1101