硝子和食器 白雪 ソーメン鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00651507 品番18
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状 質量(g)755 直径×高さ(mm)200×80 TKG品番9-2381-1401 TKG品番(2017)6-2172-2101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする