硝子和食器 淡路ライン のぞき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00651936 品番-
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状 質量(g)95 直径×高さ(mm)Φ75×30 TKG品番9-2382-0601 TKG品番(2017)6-2173-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする