青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
麻の葉小判向付 天金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00652216
品番
KMA1G
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ガラス
形状
小判
高さ(mm)
43
短辺(mm)
112
長辺(mm)
162
TKG品番
9-2383-0601
TKG品番(2017)
6-2175-0701