青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
籠目 丸皿 天金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00652252
品番
KMKG1G
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
189
高さ(mm)
25
材質
ガラス
直径×高さ(mm)
Φ189×25
TKG品番
9-2383-1001
TKG品番(2017)
6-2175-1101
食器の種類
和食器