TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「凰」 ラーメン鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653205
品番
FN2102
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.258
色
白
容器(mL)
680
直径×高さ(mm)
Φ206×H66
TKG品番
9-2389-0301
TKG品番(2017)
6-2181-0301