千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「瑞祥」 中華丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653415
品番
CA18
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応。
容量(mL)
1160
直径×高さ(mm)
Φ208×80
TKG品番
9-2389-2401
TKG品番(2017)
6-2181-2401