千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「青磁」 中華丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653747
品番
CS10
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
サイズ
大
容量(mL)
940
直径×高さ(mm)
Φ205×75
TKG品番
9-2390-1301
TKG品番(2017)
6-2182-1901