曜日別特売
AN64G メラミン「長次郎窯」 そば丼 千羽鶴印(エンテック) 00654605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン「長次郎窯」 そば丼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内若草
直径(Φmm)Φ171
容量(mL)800
内容量1個注文コード00654605品番AN64G
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン内若草サイズ容量(mL)800直径(Φmm)Φ171高さ(mm)70TKG品番9-2391-0302TKG品番(2017)6-2183-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする