千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「織部」 煮物椀 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655122
品番
OB9
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
織部
容量(mL)
-
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
(蓋付寸法)160×77
TKG品番
9-2397-0902
TKG品番(2017)
6-2187-0302