千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「織部」 角皿 切立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655314
品番
OB29
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メラミン「織部」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
織部
高さ(mm)
26
短辺(mm)
147
長辺(mm)
207
TKG品番
9-2397-2601
TKG品番(2017)
6-2187-2001