曜日別特売
M352K メラミン「かりん」飯椀 身 関東プラスチック工業 00655472

メラミン「かりん」飯椀 身

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)520
内容量1個注文コード00655472品番M352K
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)520タイプ直径×高さ(mm)Φ130×69TKG品番9-2398-0201TKG品番(2017)6-2188-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする