関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」小皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655743
品番
M8K
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ94×20
TKG品番
9-2398-1601
TKG品番(2017)
6-2188-1701
食器洗浄機
業務用