関東プラスチック工業
メラミン「かりん」小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
Φ108×50
Φ120×64
Φ110×58
Φ100×52
Φ108×50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655804
品番
M343K
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応。
色
白
直径×高さ(mm)
Φ108×50
TKG品番
9-2398-1901
TKG品番(2017)
6-2188-2001
食器洗浄機
業務用