関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「花紋」飯椀 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655953
品番
M354KA
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
450
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ126×65
TKG品番
9-2399-0301
TKG品番(2017)
6-2189-0301