千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン「赤絵」 湯呑み
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656845
品番
AK7
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
200
色
白
直径×高さ(mm)
Φ92×54
TKG品番
9-2400-2501
TKG品番(2017)
6-2190-3701