※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」波型刺身皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657082
品番
VS7510
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.176
色
白
高さ(mm)
27
短辺(mm)
135
長辺(mm)
202
TKG品番
9-2401-1501
TKG品番(2017)
6-2191-1501