TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 変形焼物皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657475
品番
HM7901
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
変形
質量(kg)
0.19
色
白
高さ(mm)
30
短辺(mm)
160
長辺(mm)
215
TKG品番
9-2402-0201
TKG品番(2017)
6-2192-1501