TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 角のぞき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657728
品番
HM7913
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角
質量(kg)
0.049
色
白
高さ(mm)
24
短辺(mm)
66
長辺(mm)
96
TKG品番
9-2402-2301
TKG品番(2017)
6-2192-3701