メラミン「グレイ・ストーン」丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00657798 品番 IL7601L
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状丸皿 質量(kg)0.147 直径×高さ(mm)184×20 TKG品番9-2403-0202 TKG品番(2017)6-2193-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする