メラミン「とくさ」 丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00658218 品番 E13
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状丸皿 サイズ 直径×高さ(mm)Φ183×18 TKG品番9-2403-3302 TKG品番(2017)6-2193-3502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする