TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「フォリア」 角小鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659146
品番
FO768
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
37
短辺(mm)
113
長辺(mm)
113
TKG品番
9-2405-2601
TKG品番(2017)
6-2195-3001