TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「アプリケ」スープ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659216
品番
AP7815
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.223
色
白
サイズ(cm)
23
直径×高さ(mm)
230×44
TKG品番
9-2406-0201
TKG品番(2017)
6-2196-0201