TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「アプリケ」スープ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659225
品番
AP7817
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.151
色
白
サイズ(cm)
19
直径×高さ(mm)
192×37
TKG品番
9-2406-0202
TKG品番(2017)
6-2196-0202