M710LB メラミン「ライブ」ミート皿 関東プラスチック工業 丸皿 白色 洋食器 00659584

メラミン「ライブ」ミート皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00659584 品番M710LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄器対応

形状丸皿 食器の種類洋食器 直径(Φmm)250 高さ(mm)25 材質メラミン サイズ 直径×高さ(mm)Φ250×25 TKG品番9-2407-0201 TKG品番(2017)6-2197-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする